Eriks
FACOM

FACOM Douille pour écrou hexagonal - J.15HLA -Douilles longues 3/8" 15mm

  • ERIKS:23443195
  • Fabricant:3148510273952
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
-Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
-Disponible en jeu sur rack métallique : Réf JL.40E (7 --> 15 mm) et Réf JL.41E (16 --> 24 mm).
-Présentation : chromée brillante.
Ajouter à la liste

14,21 €/ Unitéhors TVA

17,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
J.HLA
Ouverture de clé
15 mm
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
20 mm
Longueur
60 mm
Poids
75 g