Eriks
FACOM

Douilles longues 3/8" hexagonales, mesures métriques type no. J.HLA

STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
-Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
-Disponible en jeu sur rack métallique : Réf JL.40E (7 --> 15 mm) et Réf JL.41E (16 --> 24 mm).
-Présentation : chromée brillante.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 16
  • 8
  • 8
16 of Douilles longues 3/8" hexagonales, mesures métriques type no. J.HLA
ProduitOuverture de clé [mm]Mesure de raccord [in]Diamètre extérieur [mm]DisponiblePrixhors TVA