Eriks
FACOM

FACOM Cliquet - S.161BPB - Cliquet 1/2" 'performance'

  • ERIKS:13036151
  • Fabricant:3662424066535
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
-Très grande longévité quelles que soient les conditions de travail. Etanche aux poussières industrielles.
-Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
-Inversion par chapeau rotatif.
-Tête ultra-compact.
-Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l`abrasion et aux solvants d`atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.
-Trou dans la poignée : permet l`accrochage pour le travail en hauteur.
-Entretien facile : kit de pièces détachées S.161B-KIT.
-Présentation : chromée brillante.
Ajouter à la liste

34,44 €/ Unitéhors TVA

41,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
S.161B
Mesure de raccord
1/2 in
Longueur
244 mm
Poids
410 g