Eriks
FACOM

Cliquet 1/2" 'performance' type S.161B

-STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
-Très grande longévité quelles que soient les conditions de travail. Etanche aux poussières industrielles.
-Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
-Inversion par chapeau rotatif.
-Tête ultra-compact.
-Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l`abrasion et aux solvants d`atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.
-Trou dans la poignée : permet l`accrochage pour le travail en hauteur.
-Entretien facile : kit de pièces détachées S.161B-KIT.
-Présentation : chromée brillante.
Image 1
  • 2
  • 2
2 of Cliquet 1/2" 'performance' type S.161B
ProduitMesure de raccord [in]Longueur [mm]Poids [g]DisponiblePrixhors TVA