Eriks
FACOM

FACOM Clés hexagonales longues en L, 83S Série, 5 mm WD, 28 mm Jambe courte

  • ERIKS:23444860
  • Fabricant:3148511248973
Image 1
- Longueurs supérieures : plus de levier, puissance supérieure, accès en ligne amélioré.
- Présentation : phosphatée.
Ajouter à la liste

3,85 €/ Unitéhors TVA

4,66 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
83S
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Ouverture de clé
5 mm
Longueur
159 mm
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clés hexagonales longues en L
Poids
36 g
Longueur du ôté court
28
Longueur cuisse longe
159
Alternatives

1,45 €/ Unitéhors TVA

1,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026