Modèle : DIN 911 L, ISO 2936 L. En acier au chrome-vanadium, entièrement trempé et nickelé. À tête sphérique et branche courte chanfreinée. À partir d’une ouverture de clé de 4 mm, marquage comprenant ouverture de clé, ISO et matériau.
Remarque : grâce à la géométrie spéciale de la tête sphérique, la clé convient au vissage jusqu’à un angle de 30°.
1,45 €/ Unitéhors TVA
1,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Allen key |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Oui |
Ouverture de clé | 5 mm |
Longueur | 165 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
Isolé | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Approuvé VDE | Non |
Type | Clé mâle coudée |
Longueur du ôté court | 33 |
Longueur cuisse longe | 165 |