Eriks
FACOM

FACOM Clés hexagonales courtes en L, 82H Série, 17 mm WD, 63 mm Jambe courte, acier au silicium

  • ERIKS:23444747
  • Fabricant:3148511231715
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936. En acier au silicium. Finition : phosphatée.
Ajouter à la liste

9,81 €/ Unitéhors TVA

11,87 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
82H
Type
L Shaped - Short Hex Keys
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
17 mm
Longueur
160 mm
Matériau
acier au silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clés hexagonales courtes en L
Poids
440 g
Longueur du ôté court
63
Longueur cuisse longe
160
Alternatives

10,13 €/ Unitéhors TVA

12,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026