Eriks
FORMAT

FORMAT Clé mâle coudée, 17 mm WD, 80 mm Jambe courte, Acier au chrome-vanadium, 4317784094979

  • ERIKS:23064714
  • Fabricant:4317784094979
Image 1
Clé mâle coudée pour six pans

Modèle : DIN 911, ISO 2936 K. En acier au chrome-vanadium, nickelé brillant. Entièrement trempé, extrémités de la clé chanfreinées. À partir d’une ouverture de clé de 3 mm, marquage comprenant ouverture de clé, ISO et matériau.

Ajouter à la liste

10,13 €/ Unitéhors TVA

12,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Allen key
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
17 mm
Longueur
177 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Clé mâle coudée
Longueur du ôté court
80
Longueur cuisse longe
177