6,63 €/ Unitéhors TVA
8,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 89TXA |
Type | TORX P-Handle Hexagonal Key |
Modèle | Torx |
Tête sphérique | Non |
Dimension (T) | 9 |
Longueur | 133 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au carbone-silicium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
Isolé | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Approuvé VDE | Non |
Type | Clé TORX à poignée en P |
Poids | 100 g |
Longueur du ôté court | 90 |
Longueur cuisse longe | 133 |