Eriks
FACOM

FACOM Clé TORX à poignée en P, 89TXA Série, 175 mm Jambe courte, Acier au carbone-silicium

  • ERIKS:13279991
  • Fabricant:3662424074691
Image 1
Acier au silicium carbone pour une durée de vie plus longue
Poignée souple pour plus de confort et pour appliquer plus de couple
Extrémité courte pour un couple / serrage élevé.
Présentation : grenaillée chromée.
Ajouter à la liste

9,40 €/ Unitéhors TVA

11,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
89TXA
Type
TORX P-Handle Hexagonal Key
Modèle
Torx
Tête sphérique
Non
Dimension (T)
30
Longueur
240 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au carbone-silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Clé TORX à poignée en P
Poids
900 g
Longueur du ôté court
175
Longueur cuisse longe
240