Eriks
FACOM

FACOM Clé mixte - Clés mixtes à cliquet - 467.13SLS - 13mm

  • ERIKS:12947209
  • Fabricant:3662424027895
Image 1
  • Outil équipé d’une solution d’attache FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute accidentelle.
  • La solution câble serti « glissant », choisie et testée par FACOM, préserve l’ergonomie d’utilisation de l’outil.
  • Clés mixtes standard à cliquet : pour toutes les applications courantes.
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier.
  • Angle de reprise à 5° (6° pour les dimensions 8 et 9 mm).
  • Tête oeil inclinée à 15°.
  • Tête fourche inclinée à 15°.
  • Dimensions métriques : de 8 à 32 mm.
  • Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

32,30 €/ Unitéhors TVA

39,08 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
467
Type
SLS
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
13 mm
Longueur
178 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
0.085 g