Eriks
FACOM

Clé mixte, 467 Série, Type SLS

  • Outil équipé d’une solution d’attache FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute accidentelle.
  • La solution câble serti « glissant », choisie et testée par FACOM, préserve l’ergonomie d’utilisation de l’outil.
  • Clés mixtes standard à cliquet : pour toutes les applications courantes.
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier.
  • Angle de reprise à 5° (6° pour les dimensions 8 et 9 mm).
  • Tête oeil inclinée à 15°.
  • Tête fourche inclinée à 15°.
  • Dimensions métriques : de 8 à 32 mm.
  • Présentation : chromée satinée.
Image 1
  • 16
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
16 of Clé mixte, 467 Série, Type SLS
ProduitModèleOuverture de clé [mm]Longueur [mm]DisponiblePrixhors TVA