Eriks
FACOM

FACOM Clé mixte à cliquet à tête flexible, 467BF Série, Métrique, 12mm WD

  • ERIKS:13383732
  • Fabricant:3662424065170
Image 1
  • Clés mixtes à cliquet à tête articulées : permettent d`atteindre les écrous difficiles d`accès.
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé.
  • Angle de reprise à 5° (6° pour les dimensions 8 et 9 mm).
  • Tête oeil articulée à 180°.
  • Tête fourche inclinée à 15°.
  • Dimensions métriques : de 8 à 19 mm.
  • Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

17,58 €/ Unitéhors TVA

21,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
467BF
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
12 mm
Longueur
148 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
0.06 g