Eriks
FACOM

Clé mixte à cliquet à tête flexible, 467BF Série

  • Clés mixtes à cliquet à tête articulées : permettent d`atteindre les écrous difficiles d`accès.
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé.
  • Angle de reprise à 5° (6° pour les dimensions 8 et 9 mm).
  • Tête oeil articulée à 180°.
  • Tête fourche inclinée à 15°.
  • Dimensions métriques : de 8 à 19 mm.
  • Présentation : chromée satinée.
Image 1
  • 13
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
13 of Clé mixte à cliquet à tête flexible, 467BF Série
ProduitModèleOuverture de clé [mm]Longueur [mm]DisponiblePrixhors TVA