Eriks
FACOM

FACOM Clé mixte à cliquet, 467BS Série, Métrique, 10mm WD

  • ERIKS:13385911
  • Fabricant:3662424065873
Image 1
467BS - CLÉS MIXTES À CLIQUET COURTES MÉTRIQUES
-STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
-Clés mixtes à cliquet à manche extra-court : idéales dans les zones très encombrées.
-Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier.
-Angle de reprise à 5° (6° pour les dimensions 7 et 8 mm).
-Œil et fourche inclinée à 15°.
-Dimensions métriques : de 7 à 19 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

14,75 €/ Unitéhors TVA

17,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
467BS
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
10 mm
Longueur
95.5 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
0.039 g