Eriks
FACOM

Clé mixte à cliquet, 467BS Série

467BS - CLÉS MIXTES À CLIQUET COURTES MÉTRIQUES
-STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
-Clés mixtes à cliquet à manche extra-court : idéales dans les zones très encombrées.
-Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier.
-Angle de reprise à 5° (6° pour les dimensions 7 et 8 mm).
-Œil et fourche inclinée à 15°.
-Dimensions métriques : de 7 à 19 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Image 1
  • 7
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
7 of Clé mixte à cliquet, 467BS Série
ProduitModèleOuverture de clé [mm]Longueur [mm]DisponiblePrixhors TVA