Eriks
FACOM

FACOM Clé mixte -467BF - Clés mixtes à cliquet à tête articulées 19mm

  • ERIKS:13383758
  • Fabricant:3662424065248
Image 1
  • Clés mixtes à cliquet à tête articulées : permettent d`atteindre les écrous difficiles d`accès.
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé.
  • Angle de reprise à 5° (6° pour les dimensions 8 et 9 mm).
  • Tête oeil articulée à 180°.
  • Tête fourche inclinée à 15°.
  • Dimensions métriques : de 8 à 19 mm.
  • Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

26,71 €/ Unitéhors TVA

32,32 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
467BF
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
19 mm
Longueur
216 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
0.217 g