Eriks
FACOM

FACOM Clé mixte - 41.6- Clé mixte - 6mm

  • ERIKS:23444357
  • Fabricant:3148511013502
Image 1
STANDARDS: NF ISO 7738, ISO 7738, DIN 3113
-Clés mixtes contrecoudées : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d`un obstacle. Idéal pour les écrous en série.
-Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l`écrou.
-Tête fourche inclinée à 15°.
-Dimensions métriques : de 6 à 32 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

9,50 €/ Unitéhors TVA

11,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
41
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
6 mm
Longueur
113 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
0.018 g