Eriks
FACOM

Clé mixte, 41 Série

STANDARDS: NF ISO 7738, ISO 7738, DIN 3113
-Clés mixtes contrecoudées : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d`un obstacle. Idéal pour les écrous en série.
-Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l`écrou.
-Tête fourche inclinée à 15°.
-Dimensions métriques : de 6 à 32 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Image 1
  • 24
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
24 of Clé mixte, 41 Série
ProduitModèleOuverture de clé [mm]Longueur [mm]DisponiblePrixhors TVA