Eriks
FACOM

FACOM Clé dynamométrique, plage 40-200 Nm, 200 Nm, jusqu'à 200 Nm, entraînement 1/2", sans tête à cliquet, S.306-200D, plage 40-200Nm

  • ERIKS:23447962
  • Fabricant:3148516936448
Image 1
-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
-Précision sortie usine : ± 2% sauf :
*R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%).
*R.304DA (± 6%).
-Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu`à 200 N.m).
-Utilisation possible avec accessoires :
-Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm.
-Diamètre : 30 mm.
-Clés monosens utilisables en desserrage par retournement des embouts.
-Clés numérotées livrées avec certificat d`étalonnage ISO 6789.
-Livrées en boîte plastique.
Ajouter à la liste

296,81 €/ Unitéhors TVA

359,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
306D
Couple de serrage
de 40 jusqu'à 200 Nm
Longueur totale
515 mm
Poids
1300 g