Eriks
FACOM

Clé avec réarmement automatique sans pièce amovible type no. 306D

-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
-Précision sortie usine : ± 2% sauf :
*R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%).
*R.304DA (± 6%).
-Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu`à 200 N.m).
-Utilisation possible avec accessoires :
-Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm.
-Diamètre : 30 mm.
-Clés monosens utilisables en desserrage par retournement des embouts.
-Clés numérotées livrées avec certificat d`étalonnage ISO 6789.
-Livrées en boîte plastique.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
6 of Clé avec réarmement automatique sans pièce amovible type no. 306D
ProduitCouple de serrage [Nm]Longueur totale [mm]Poids [g]DisponiblePrixhors TVA