Eriks
FACOM

FACOM Clé dynamométrique - J.306A50 - avec cliquet amovible 10-50Nm

  • ERIKS:23447958
  • Fabricant:3148516935991
Image 1
-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
-Précision sortie usine : ± 2% sauf :
*R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%).
*R.304DA (± 6%).
-Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu`à 200 N.m).
-Utilisation possible avec accessoires :
-Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm.
-Diamètre : 30 mm.
-Clés monosens utilisables en desserrage par retournement des embouts.
-Clés numérotées livrées avec certificat d`étalonnage ISO 6789.
-Livrées en boîte plastique avec cliquet et poignée pivot (sauf Réf R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).
Ajouter à la liste

316,71 €/ Unitéhors TVA

383,22 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
306A
Mesure de raccord
3/8 in
Couple de serrage
de 10 jusqu'à 50 Nm
Longueur totale
375 mm
Poids
930 g
Alternatives
Product Image

FORMAT Cle dynamometrique tete champignon 10-50Nm 3/8''

  • Eriks:23071314
  • Manufacturer:4317784393133

209,60 €/ Unitéhors TVA

253,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/11/2026