Eriks
FACOM

FACOM Clé à pipe - 92A.12 - Clé à tube - 12mm

  • ERIKS:23447651
  • Fabricant:3148516629449
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
-Clés en tube coudées : permet le travail sur des tiges filetées longues.
-Trou de passage permettant l`utilisation des broches : 160A.
-Broche à utiliser : 160A.1 pour les dimensions de 4 à 23 mm ; 160A.2 pour les dimensions de 24 à 32 mm.
-Dimensions métriques : de 4 à 32 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

6,78 €/ Unitéhors TVA

8,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
92A
Modèle
Métrique
Longueur
127 mm