Eriks
FACOM

Clés à tubes coudée, mesures métriques type no. 92A

-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
-Clés en tube coudées : permet le travail sur des tiges filetées longues.
-Trou de passage permettant l`utilisation des broches : 160A.
-Broche à utiliser : 160A.1 pour les dimensions de 4 à 23 mm ; 160A.2 pour les dimensions de 24 à 32 mm.
-Dimensions métriques : de 4 à 32 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Image 1
  • 22
22 of Clés à tubes coudée, mesures métriques type no. 92A
ProduitModèleLongueur [mm]DisponiblePrixhors TVA