160,59 €/ Unitéhors TVA
194,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 55A |
Type | Deep Offset Ring Wrench |
Exécution en kit | DÉCALAGE DE L’ANNEAU – Offre une meilleure maniabilité et permet d’éviter certains obstacles, PROFIL OGV® – 12 POINTS – Optimise le contact entre la douille et l’écrou/vis pour préserver les fixations, DIMENSIONS – Tailles métriques : 6 à 50 mm |
Nombre total d'outils | 10 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Nombre de clés polygonale | 10 |
Poids | 2.532 kg |
Type | Clé à œil déportée profonde |
44,07 €/ Unitéhors TVA
53,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026