Eriks
FORMAT

FORMAT Ensemble de clés à double anneau, Ensemble de 9, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:23067930
  • Fabricant:4317784095587
Image 1
Jeu de clés polygonales doubles, contrecoudées

Modèle : DIN 838, ISO 3318. En acier au chrome-vanadium, chromé mat, contrecoudé. Anneaux polis. Manche ovale pour une bonne prise en main.
Composition du jeu : 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
Ajouter à la liste

44,07 €/ Unitéhors TVA

53,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Double Ring Spanner Set
Exécution en kit
Ensemble de clés à double anneau, 8 pièces
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Nombre total d'outils
9
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Emballage
Carton