29,29 €/ Unitéhors TVA
35,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 31 |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 290 mm |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 270 g |
Norme | ISO 3318 |
Ouverture de la clé petite | 22 mm |
Ouverture de la clé grande | 24 mm |