Eriks
FACOM

Clé à fourche double, 31 Série

31 - CLÉS À FOURCHES "EXTRA-FINES" MÉTRIQUES
-STANDARDS: NF ISO 3318, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 691, DIN ISO 691
-Clés à fourches "extra-fines" : 30 % plus fines qu`une clé à fourches classique = accessibilité maximum.
-Indispensable pour les accès réduits et les contre-écrous.
-Têtes inclinées à 15°.
-Dimensions métriques : de 6 à 24 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Image 1
  • 8
  • 8
  • 8
8 of Clé à fourche double, 31 Série
ProduitModèleClé unilatéraleLongueur [mm]DisponiblePrixhors TVA