Eriks
FACOM

FACOM Clé à fourche double, 31 Série, Métrique, 14-15mm WD

  • ERIKS:23444246
  • Fabricant:3148510970608
Image 1
31 - CLÉS À FOURCHES "EXTRA-FINES" MÉTRIQUES
-STANDARDS: NF ISO 3318, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 691, DIN ISO 691
-Clés à fourches "extra-fines" : 30 % plus fines qu`une clé à fourches classique = accessibilité maximum.
-Indispensable pour les accès réduits et les contre-écrous.
-Têtes inclinées à 15°.
-Dimensions métriques : de 6 à 24 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

17,19 €/ Unitéhors TVA

20,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
31
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
210 mm
Approuvé VDE
Non
A double isolation 1000V
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
70 g
Norme
ISO 3318
Ouverture de la clé petite
14 mm
Ouverture de la clé grande
15 mm