16,78 €/ Unitéhors TVA
20,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 31 |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 210 mm |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 70 g |
Norme | ISO 3318 |
Ouverture de la clé petite | 12 mm |
Ouverture de la clé grande | 13 mm |