Eriks
FACOM

FACOM Clé à cliquet double, 65 Série, 115 mm LG, 6 X 7 mm WD

  • ERIKS:23448946
  • Fabricant:3148517720602
Image 1
-Clés polygonales à cliquet inclinées à 15° : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d`un obstacle.
-Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier.
-Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 6 mm ; 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm).
-Tête oeil inclinée à 15°.
-Dimensions métriques : de 6 à 24 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

39,79 €/ Unitéhors TVA

48,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
65
Type
Double Ratcheting Wrench
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
6 x 7 mm
Type
Clé à cliquet double
Coudé
15 Deg
Clé unilatérale
Non
Longueur
115 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
Non
Poids
30 g
Revêtement du surface
Chrome satiné