Eriks
FACOM

Clé à cliquet double

-Clés polygonales à cliquet inclinées à 15° : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d`un obstacle.
-Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier.
-Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 6 mm ; 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm).
-Tête oeil inclinée à 15°.
-Dimensions métriques : de 6 à 24 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Image 1
  • 9
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
9 of Clé à cliquet double
ProduitModèleOuverture de clé [mm]Longueur [mm]DisponiblePrixhors TVA