Eriks
FACOM

FACOM Ciseaux - 880 - Ciseaux universels 260mm

  • ERIKS:23446035
  • Fabricant:3148512100904
Image 1
CISAILLE UNIVERSELLE "TYPE ANGLAIS"
-2 lames larges.
-Capacité :
Inox 80 kg/mm² : 0,5 mm.
Acier demi-dur : 0,8 mm.
-Butée de fin de coupe en acier forgé.
-Présentation : peinture Epoxy.
Ajouter à la liste

42,86 €/ Unitéhors TVA

51,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
880
Type
Ciseaux universelles
Longueur
260 mm
Poids
520 g