Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Ciseaux universels type no. 88...
Ciseaux universels type no. 880
CISAILLE UNIVERSELLE "TYPE ANGLAIS"
-2 lames larges.
-Capacité :
Inox 80 kg/mm² : 0,5 mm.
Acier demi-dur : 0,8 mm.
-Butée de fin de coupe en acier forgé.
-Présentation : peinture Epoxy.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
Ciseaux universelles
1
Longueur [mm]
260
1
Poids [g]
520
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Ciseaux universels type no. 880
Produit
Type
Longueur [mm]
Poids [g]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Longueur [mm]
Poids [g]
Disponible
Prix
hors TVA
Ciseaux - 880 - Ciseaux universels 260mm
Ciseaux universelles
260
520
42,86 €
/
unité
Se connecter