Eriks
FACOM

FACOM Cisaille à tôles - 882A - Ciseaux plats universels 250mm - 0,8mm

  • ERIKS:23446036
  • Fabricant:3148512102007
Image 1
CISAILLE UNIVERSELLE CHANTOURNEUSE À DROITE
-STANDARDS: ASME B107.500
-Démultiplication réduisant les efforts.
-Mâchoires forgées, traitées et brunies.
-Branches gainées rouges avec garde.
-Rappel d`ouverture des branches par ressort encastré.
-Verrou de fermeture.
-Capacité de coupe :
*Inox 80 kg/mm² : 0,8 mm.
* Acier demi-dur : 0,8 mm.
Ajouter à la liste

56,99 €/ Unitéhors TVA

68,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
882A
Type
Ciseaux à tôle
Longueur
250 mm