Eriks
FACOM

Ciseaux plats universels type no. 882A

CISAILLE UNIVERSELLE CHANTOURNEUSE À DROITE
-STANDARDS: ASME B107.500
-Démultiplication réduisant les efforts.
-Mâchoires forgées, traitées et brunies.
-Branches gainées rouges avec garde.
-Rappel d`ouverture des branches par ressort encastré.
-Verrou de fermeture.
-Capacité de coupe :
*Inox 80 kg/mm² : 0,8 mm.
* Acier demi-dur : 0,8 mm.
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Ciseaux plats universels type no. 882A
ProduitTypeLongueur [mm]DisponiblePrixhors TVA