Eriks
FACOM

FACOM 980.PB coupe tout

  • ERIKS:14251126
  • Fabricant:3148517591646
Image 1
COUPE-TOUT
-980 : version lame droite.980C : version lame dégagée.
-Ouverture des lames : 29 --> 36 mm.
-Ouverture de la poignée : 77 --> 102 mm.
-Confortable : Gaines bi-matières anti-dérapantes.
-Sécurité : système de blocage en position fermée.
-Précis : Tranchant de la lame légèrement crantée (aucun risque de dérapage).
-Idéal pour toutes les applications de coupe quotidienne :
Carton, caoutchouc, pvc, cuir de 5 mm.
Tôle fine 0,5 mm, feuille aluminium jusqu`à 1 mm.
Câble électrique de diam. 2,5 mm.
Durites, tubes, mousse isolante etc.
Ajouter à la liste

16,49 €/ Unitéhors TVA

19,95 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM