Eriks
FACOM

Coupe-tout - becs droits type no. 980

COUPE-TOUT
-980 : version lame droite.980C : version lame dégagée.
-Ouverture des lames : 29 --> 36 mm.
-Ouverture de la poignée : 77 --> 102 mm.
-Confortable : Gaines bi-matières anti-dérapantes.
-Sécurité : système de blocage en position fermée.
-Précis : Tranchant de la lame légèrement crantée (aucun risque de dérapage).
-Idéal pour toutes les applications de coupe quotidienne :
Carton, caoutchouc, pvc, cuir de 5 mm.
Tôle fine 0,5 mm, feuille aluminium jusqu`à 1 mm.
Câble électrique de diam. 2,5 mm.
Durites, tubes, mousse isolante etc.
Image 1
1 of Coupe-tout - becs droits type no. 980
ProduitDisponiblePrixhors TVA