Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Ouvert Avec joint d'étenchéité LBCT 80 A-2LS

  • ERIKS:24024489
  • Fabricant:7316572123799
Image 1
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
Ajouter à la liste

744,62 €/ Unitéhors TVA

900,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LBCT..-2LS
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Longueur
165 mm
Modèle
Ouvert
Produits associés

564,45 €/ Unitéhors TVA

682,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

367,60 €/ Unitéhors TVA

444,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026