Eriks
EWELLIX

EWELLIX Support d'arbre avec trous de fixation LRCB 80

  • ERIKS:24024991
  • Fabricant:7316577656155
Image 1
Ajouter à la liste

367,60 €/ Unitéhors TVA

444,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LRCB
Diamètre d'arbre
80 mm
Longueur
600 mm
Avec trous percés
Oui
Entraxe de perçage
300 mm
Hauteur de l'ae
86 mm
Largeur
116 mm
Matériau
Aluminium