Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Ouvert Avec joint d'étenchéité LBCT 40 A-2LS

  • ERIKS:23773079
  • Fabricant:7316572114179
Image 1
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
Ajouter à la liste

174,48 €/ Unitéhors TVA

211,12 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LBCT..-2LS
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Longueur
80 mm
Modèle
Ouvert
Produits associés

160,27 €/ Unitéhors TVA

193,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

80,08 €/ Unitéhors TVA

96,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026