Eriks
EWELLIX

EWELLIX Support d'arbre avec trous de fixation LRCB 40

  • ERIKS:23773354
  • Fabricant:7316577656124
Image 1
Ajouter à la liste

160,27 €/ Unitéhors TVA

193,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LRCB
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
600 mm
Avec trous percés
Oui
Entraxe de perçage
200 mm
Hauteur de l'ae
50 mm
Largeur
73 mm
Matériau
Aluminium