Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Fermé Résistant à la corrosion Avec joint d'étenchéité LBBR 8-2LS/HV6

  • ERIKS:24024272
  • Fabricant:7316571439624
Image 1
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
Ajouter à la liste

25,76 €/ Unitéhors TVA

31,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LBBR..-2LS/HV6
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Longueur
24 mm
Modèle
Fermé
Résistant à la corrosion
Oui
Produits associés
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 8 A

  • Eriks:23773330
  • Manufacturer:2201580

91,15 €/ Unitéhors TVA

110,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSCS 8

  • Eriks:23773308
  • Manufacturer:2201555

45,25 €/ Unitéhors TVA

54,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 8 B

  • Eriks:24024531
  • Manufacturer:2201589

88,42 €/ Unitéhors TVA

106,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026