Eriks
EWELLIX

EWELLIX Support d‘arbre LSCS 8

  • ERIKS:23773308
  • Fabricant:7316577642936
Image 1
Ajouter à la liste

45,25 €/ Unitéhors TVA

54,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LSCS
Diamètre d'arbre
8 mm
Hauteur
25 mm
Largeur
10 mm
Longueur
45 mm
Hauteur de l'ae
15 mm