Eriks
EWELLIX

EWELLIX Chariot à recirculation de billes Forme de construction: A Taille: 20 Classe de précharge: T0 Acier LLTHC 20 A-T0 P3

  • ERIKS:12176289
  • Fabricant:7316574565368
Image 1
Des chariots courts à brides longueur standard sont disponibles de la taille 15 à 45. Équipés de 4 filetages plus grands pour le montage par le haut et par le bas.
Ajouter à la liste

167,62 €/ Unitéhors TVA

202,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LLTHC
Taille
20
Forme de construction
A
Forme de construction largeur
Bride
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
T0
Classe de précision
P3
Matériau
Acier
Largeur
63 mm
Longueur
73.3 mm