Chariot à recirculation de billes Forme de construction: A Taille: 25 Classe de précharge: T1 Acier LLTHC 25 A-T1 P5 25 T1 P5 164,69 € / unité Chariot à recirculation de billes Forme de construction: A Taille: 45 Classe de précharge: T1 Acier LLTHC 45 A-T1 P3 45 T1 P3 312,08 € / unité Chariot à recirculation de billes Forme de construction: A Taille: 15 Classe de précharge: T0 Acier LLTHC 15 A-T0 P3 15 T0 P3 132,11 € / unité Chariot à recirculation de billes Forme de construction: A Taille: 25 Classe de précharge: T0 Acier LLTHC 25 A-T0 P3 25 T0 P3 173,47 € / unité Chariot à recirculation de billes Forme de construction: A Taille: 35 Classe de précharge: T0 Acier LLTHC 35 A-T0 P5 35 T0 P5 228,18 € / unité Chariot à recirculation de billes Forme de construction: A Taille: 30 Classe de précharge: T2 Acier LLTHC 30 A-T2 P5 30 T2 P5 202,11 € / unité Chariot à recirculation de billes Forme de construction: A Taille: 45 Classe de précharge: T1 Acier LLTHC 45 A-T1 P5 45 T1 P5 296,26 € / unité Chariot à recirculation de billes Forme de construction: A Taille: 15 Classe de précharge: T2 Acier LLTHC 15 A-T2 P5 15 T2 P5 125,57 € / unité Chariot à recirculation de billes Forme de construction: A Taille: 20 Classe de précharge: T0 Acier LLTHC 20 A-T0 P3 20 T0 P3 167,62 € / unité Chariot à recirculation de billes Forme de construction: A Taille: 20 Classe de précharge: T2 Acier LLTHC 20 A-T2 P5 20 T2 P5 159,45 € / unité Chariot à recirculation de billes Forme de construction: A Taille: 45 Classe de précharge: T0 Acier LLTHC 45 A-T0 P3 45 T0 P3 312,08 € / unité Chariot à recirculation de billes Forme de construction: A Taille: 35 Classe de précharge: T1 Acier LLTHC 35 A-T1 P3 35 T1 P3 253,20 € / unité Chariot à recirculation de billes Forme de construction: A Taille: 30 Classe de précharge: T0 Acier LLTHC 30 A-T0 P5 30 T0 P5 202,11 € / unité Chariot à recirculation de billes Forme de construction: A Taille: 25 Classe de précharge: T2 Acier LLTHC 25 A-T2 P5 25 T2 P5 164,69 € / unité Chariot à recirculation de billes Forme de construction: A Taille: 15 Classe de précharge: T0 Acier LLTHC 15 A-T0 P5 15 T0 P5 125,69 € / unité Chariot à recirculation de billes Forme de construction: A Taille: 30 Classe de précharge: T0 Acier LLTHC 30 A-T0 P3 30 T0 P3 212,70 € / unité Chariot à recirculation de billes Forme de construction: A Taille: 25 Classe de précharge: T1 Acier LLTHC 25 A T1 P5 HN-00 25 T1 P5 230,02 € / unité Chariot à recirculation de billes Forme de construction: A Taille: 15 Classe de précharge: T1 Acier LLTHC 15 A-T1 P5 HN S0 15 T1 P5 158,96 € / unité Chariot à recirculation de billes Forme de construction: A Taille: 45 Classe de précharge: T1 Acier LLTHC 45 A-T1 P5 HN 45 T1 P5 411,00 € / unité Chariot à recirculation de billes Forme de construction: A Taille: 20 Classe de précharge: T1 Acier LLTHC 20 A-T1 P5 HN S0 20 T1 P5 213,29 € / unité Chariot à recirculation de billes Forme de construction: A Taille: 35 Classe de précharge: T1 Acier LLTHC 35 A-T1 P5 HN 35 T1 P5 302,82 € / unité