125,57 €/ Unitéhors TVA
151,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EWELLIX |
Série | LLTHC |
Taille | 15 |
Forme de construction | A |
Forme de construction largeur | Bride |
Forme de construction longeur | Standard |
Forme de construction hauteur | Standard |
Classe de précharge | T2 |
Classe de précision | P5 |
Matériau | Acier |
Largeur | 47 mm |
Longueur | 63.3 mm |