Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-350 116,84x5,33

  • ERIKS:10029998
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

3,85 €/ Unitéhors TVA

4,66 €TVA incluse

415 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,85 €

-

25+

3,46 €

10.00%

50+

3,08 €

20.00%

100+

2,69 €

30.00%

250+

2,31 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
116.84 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
350
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

7,46 €/ Unitéhors TVA

9,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026