Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'appui PTFE SP 350

  • ERIKS:10021063
Image 1
Bague d'appui en PTFE pur. Exécution standard type SP : spirale. Livrable en exécution non-coupée (STZS) et coupée (STMS) . Couleur: blanc.
Ajouter à la liste

7,46 €/ Unitéhors TVA

9,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,46 €

-

25+

6,71 €

10.00%

50+

5,97 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Matériau
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Forme
Spirale
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Diamètre intérieur
116.84 mm
Hauteur
4.7 mm
Epaisseur
1.93 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
350