Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316/NBR 366292 33,89x42,8x2,5 - réf. 9030 - Auto-centrage

  • ERIKS:14013872
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La bague BS ERIKS est une solution robuste utilisée pour l'étanchéité statique des têtes de boulons, écrous, raccords à vis et brides. Le produit est constitué d'un élément d'étanchéité en élastomère trapézoïdal vulcanisé sur un anneau métallique. En standard, ERIKS propose deux types de conception. Sans ou avec auto-centrage (type ZC). Le type ZC offre une facilité d'installation assurant que l'élément d'étanchéité est centré sur le filetage. Sa résistance chimique dépend de la combinaison du type de métal et d'élastomère. La résistance à la température dépend principalement du matériau en caoutchouc.
Ajouter à la liste

6,04 €/ Unitéhors TVA

7,31 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,04 €

-

10+

5,44 €

10.00%

25+

4,83 €

20.00%

50+

4,53 €

25.00%

100+

4,23 €

30.00%

250+

3,93 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Modèle
Auto-centrage
Matériau du métal
Acier inoxydable 316
Diamètre intérieur
33.89 mm
Diamètre extérieur
42.8 mm
Epaisseur
2.5 mm
Numéro de référence
9030
Taille de filetage (BSP)
1
Taille de filetage (BOLT)
1.5/16
A
33.89 mm
B
42.8 mm
C
2.5 mm
Pression de rupture minimale
810 bar
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120